Aperçu
- À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
- Série IR : largeur régulière
- Série IRA : Largeur étendue
- -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.5625 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleB-95, B-96, B-97, B-98, BH-98, J-97, J-98, JH-98, M-951, M-961, M-971, M-981, MJ-971, MJ-981, MJH-981
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-68-OH
- CUP_NON605790212499
- Poids0.02 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale0.5150 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles