IR-88-OH
Anneau intérieur - 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00094319
N° MFRIR-88-OH
Prix38.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00094319
N° MFRIR-88-OH
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
Votre prix38.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR 88 OH COURSE INTÉRIEURE
  • À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
  • Série IR : largeur régulière
  • Série IRA : Largeur étendue
  • -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Roulement compatible
    B-126, B-128, J-126, J-128, M-1261, M-1281
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR-88-OH
  • CUP_NON
    605790195457
  • Poids
    0.03 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    0.5150 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif