Aperçu
- À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
- Série IR : largeur régulière
- Série IRA : Largeur étendue
- -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleB-1210, B-1212, J-1210, J-1212, JH-1212, M-12101, M-12121, MJ-12101, MJ-12121, MJH-12121
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-812-OH
- CUP_NON605790203992
- Poids0.05 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale0.7500 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles