Aperçu
- À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
- Série IR : largeur régulière
- Série IRA : Largeur étendue
- -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleB-1412, B-148, BH-1410, BH-1412, J-1412, J-146, J-148, JH-1412, M-14121, M-1481, MH-14101, MH-14121, MJ-14121, MJH-14121
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-1012-OH
- CUP_NON605790199608
- Poids0.06 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale0.7500 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles