GEZM 012 ES 2RS

SKF
GEZM 012 ES 2RS

Roulement radial sphérique lisse - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00094332
N° MFRGEZM 012 ES 2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZM 012 ES 2RS

Roulement radial sphérique lisse - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00094332
N° MFRGEZM 012 ES 2RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GEZM 012 ES-2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau extérieur
    À travers l’acier durci;Mise à la terre et phosphate
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5625 po
  • Matériau de la bille
    À travers l’acier durci;Mise à la terre et phosphate
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du joint
    Polyuréthane
  • Construction
    Deux pièces
  • Largeur totale
    1.1250 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577609762
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues