Aperçu
- À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
- Série IR : largeur régulière
- Série IRA : Largeur étendue
- -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.0000 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleB-1610, B-1612, BH-1610, BH-1612, J-1612, JH-1612, M-16101, M-16121, MH-16121, MJH-16121
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-1212-OH
- CUP_NON605790216725
- Poids0.07 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale0.7500 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles