IR-1216-OH
Anneau intérieur - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00094336
N° MFRIR-1216-OH
Prix22.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI00094336
N° MFRIR-1216-OH
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
Prix22.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
IR 1216 OH COURSE INTÉRIEURE
  • À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
  • Série IR : largeur régulière
  • Série IRA : Largeur étendue
  • -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Série
    IR
  • Type de trou de lubrification
    Trou de lubrification
  • Roulement compatible
    B-1616, BH-1614, BH-1616, J-1616, JH-1616, M-16161, MH-16161, MJ-16161, MJH-16161
  • Type de roulement à aiguilles
    Anneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IR-1216-OH
  • CUP_NON
    605790212338
  • Poids
    0.09 lb
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif