Aperçu
- À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
- Série IR : largeur régulière
- Série IRA : Largeur étendue
- -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleB-1810, B-1812, B-1816, B-186, B-188, BH-1812, BH-1816, J-1812, J-1816, J-188, JH-1812, JH-1816, M-18121, M-18161, M-1861, M-1881, MH-18121, MH-18161, MJ-18121, MJ-18161, MJ-1881, MJH-18121, MJH-18161
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-1416-OH
- CUP_NON605790195372
- Poids0.11 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale1.0000 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles