Aperçu
- À utiliser avec les roulements à cuvette dessinés
- Série IR : largeur régulière
- Série IRA : Largeur étendue
- -OH signifie avec trou d’huile pour lubrification
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleB-2220, BH-2220, M-22201
- Type de roulement à aiguillesAnneau intérieur séparable seulement - Roulements de coupelle tirés
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-1820-OH
- CUP_NON605790190995
- Poids0.167 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale1.2500 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles