Motion
BH2428LSS

RBC Bearings
BH2428LSS

Roulement sphérique lisse - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.8100 po de diamètre extérieur, 1.58 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00094379
N° MFRBH2428LSS
Prix617.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
BH2428LSS

Roulement sphérique lisse - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.8100 po de diamètre extérieur, 1.58 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00094379
N° MFRBH2428LSS
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
Votre prix617.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BH 2428-L-SS DOUILLE À BILLES

Spécifications

  • Type de roulement
    Désalignement élevé, scellé
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.8100 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.58 po
  • Diamètre de la bille
    2.515 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.3120 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    1.5800 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    115400 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400000141
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Poids
    1.6 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif