GEZH 108 ES 2RS

SKF
GEZH 108 ES 2RS

Roulement radial sphérique lisse - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.4375 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00094380
N° MFRGEZH 108 ES 2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZH 108 ES 2RS

Roulement radial sphérique lisse - 1.5000 po de diamètre extérieur, 2.4375 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de largeur de bague intérieure, scellé, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00094380
N° MFRGEZH 108 ES 2RS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GEZH 108 ES-2RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau extérieur
    À travers l’acier durci;Mise à la terre et phosphate
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3125 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1250 po
  • Matériau de la bille
    À travers l’acier durci;Mise à la terre et phosphate
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du joint
    Polyuréthane
  • Construction
    Deux pièces
  • Largeur totale
    1.3125 po
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577609939
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues