BH3640LSS

RBC Bearings
BH3640LSS

Roulement sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre extérieur, 3.9400 po de diamètre extérieur, 2.318 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00094383
N° MFRBH3640LSS
Prix1,046.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
BH3640LSS

Roulement sphérique lisse - 2.2500 po de diamètre extérieur, 3.9400 po de diamètre extérieur, 2.318 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00094383
N° MFRBH3640LSS
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
Prix1,046.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BH 3640-L-SS DOUILLE À BILLES

Spécifications

  • Type de roulement
    Désalignement élevé, scellé
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.9400 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    2.318 po
  • Diamètre de la bille
    3.59 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8750 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    2.3180 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge statique radiale
    235500 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400000271
  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Poids
    4.445 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif