Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.3750 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleB-2620, M-26201
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-2220
- CUP_NON605790195396
- Poids0.201 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale1.2500 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles