BH72809LSS

RBC Bearings
BH72809LSS

Roulement sphérique lisse - 4.5000 po de diamètre extérieur, 7.7500 po de diamètre extérieur, 4.69 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00094391
N° MFRBH72809LSS
Prix4,639.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
BH72809LSS

Roulement sphérique lisse - 4.5000 po de diamètre extérieur, 7.7500 po de diamètre extérieur, 4.69 po de largeur de bague intérieure, scellé
N° D’ARTICLE MI00094391
N° MFRBH72809LSS
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
Prix4,639.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BH 7280-9L-SS BILLE DE BILLE

Spécifications

  • Type de roulement
    Désalignement élevé, scellé
  • Diamètre à l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    7.7500 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une relubrification
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Largeur de la bague intérieure
    4.69 po
  • Diamètre de la bille
    7.19 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    3.7500 po
  • Matériau du joint
    Élastomère thermoplastique
  • Largeur totale
    4.6900 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau du boîtier
    Acier chromé
  • Capacité de charge statique radiale
    943600 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    235900 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 250 °F
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400000479
  • Application
    Extrémités de cylindres hydrauliques, tringles, ensembles de pivots, extrémités de manille, assemblages d’amortisseurs, extrémités de biellettes
  • Poids
    38.05 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif