Aperçu
Spécifications
- Type de roulementCale à double action
- Diamètre à l’alésage2.5000 po
- Diamètre extérieur4.3800 po
- Type de lubrificationRelubrification requise
- Type de fermetureOuvert
- Matériau de l’anneau extérieur52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de l’anneau intérieurAcier
- Largeur de la bague intérieure2.545 po
- Matériau de la doublureAcier
- Diamètre de la bille3.95 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.2750 po
- Largeur totale2.5450 po
- Matériau du roulement52104 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique radiale313800 lbf
- Capacité de charge dynamique radiale78500 lbf
- Plage de température de fonctionnement-60 À 350 °F
- SérieShimPack®
- Numéro CUP du fabricant637400001810
- ApplicationJoints articulés, tringles
- Poids7.5 lb
- Type de produitRoulements lisses sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation