Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Diamètre extérieur2.1250 po
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- SérieIR
- Type de trou de lubrificationTrou de lubrification
- Roulement compatibleB-3412, B-3416, B-3420, B-3424, B-348, M-34161, M-34241
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantIR-3024-OH
- CUP_NON605790199707
- Poids0.33 lb
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Largeur totale1.5000 po
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles