Motion
GEZ 200  TXE-2LS

SKF
GEZ 200 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - 2.0000 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur d'anneau interne, triple joint d'étanchéité à lèvre
N° D’ARTICLE MI00094439
N° MFRGEZ 200 TXE-2LS
Prix1,067.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZ 200 TXE-2LS

Roulement radial sphérique lisse - 2.0000 po de diamètre, 3.1875 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de largeur d'anneau interne, triple joint d'étanchéité à lèvre
N° D’ARTICLE MI00094439
N° MFRGEZ 200 TXE-2LS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,067.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEZ 200 TXE-2LS BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.1875 po
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Angle de désalignement
    6 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Tissu PTFE
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Capacité de charge statique radiale
    670 kN
  • Capacité de charge dynamique radiale
    335 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 à 110 °C °F °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575128593
  • CUP_NON
    7316575128593
  • Poids
    2.08 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues