Motion
TC411
Assemblage de rouleau et de cage - 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00094459
N° MFRTC411
Prix4.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - 0.2500 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00094459
N° MFRTC411

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TC411/0-5-HLA
  • Les roulements à rouleaux à aiguilles axiales sont des unités comprenant des ensembles de galets à aiguilles axiales et de cages et des rondelles de roulement axiales avec un robinet de centrage
  • Peut être combiné avec les roulements à rouleaux à pointeau et les roulements à rouleaux à pointeau
  • La surface de fonctionnement axiale du rouleau à aiguilles et de la cage doit être durcie et meulée

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    1370 lbf
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Série
    TC
  • CUP_NON
    4047643192385
  • Description
    Rouleau de butée et ensemble de cage
  • Lubrification
    Lubrification à l’huile
  • Matériel
    Aiguille et rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1370 lbf
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif