Motion
TC815
Assemblage de rouleau et de cage - 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00094468
N° MFRTC815
Prix6.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - 0.5000 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00094468
N° MFRTC815

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAGE D'AIGUILLE DE BUTÉE TC815
  • Les roulements à rouleaux à aiguilles axiales sont des unités comprenant des ensembles de galets à aiguilles axiales et de cages et des rondelles de roulement axiales avec un robinet de centrage
  • Peut être combiné avec les roulements à rouleaux à pointeau et les roulements à rouleaux à pointeau
  • La surface de fonctionnement axiale du rouleau à aiguilles et de la cage doit être durcie et meulée

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9375 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge statique
    13000 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    1920 lbf
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Série
    TC
  • CUP_NON
    4047643192279
  • Description
    Rouleau de butée et ensemble de cage
  • Lubrification
    Lubrification à l’huile
  • Matériel
    Aiguille et rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1920 lbf
  • Poids
    0.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif