Motion
NTA-815
Roulement de butée de roulement à aiguilles - 0.5000 po d'alésage, 0.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00094469
N° MFRNTA-815
Prix4.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à aiguilles - 0.5000 po d'alésage, 0.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00094469
N° MFRNTA-815

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTA 815 BRG
  • Les ensembles de butée à rouleau à aiguille et à cage sont des compléments de rouleaux à aiguille de petit diamètre disposés dans une configuration semblable à un rayon
  • Les rouleaux à aiguilles sont également espacés au moyen d’une cage dont la section en toile sépare les rouleaux et fournit des conseils pour les maintenir dans une trajectoire orbitale
  • L’objectif de ces assemblages est de transmettre une charge de poussée entre deux objets relativement rotatifs tout en réduisant considérablement la friction
  • Fermeture non scellée

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.9375 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge statique
    19.13 kN
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique
    7.16 kN
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de cage
    Riveté
  • Rondelle compatible
    TRA-815
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Série
    NTA
  • CUP_NON
    605790192739
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7.16 kN
  • Poids
    0.01 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif