Motion
TC1018
Assemblage de rouleau et de cage - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00094472
N° MFRTC1018
Prix7.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00094472
N° MFRTC1018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TC1018/0-5-HLA
  • Les roulements à rouleaux à aiguilles axiales sont des unités comprenant des ensembles de galets à aiguilles axiales et de cages et des rondelles de roulement axiales avec un robinet de centrage
  • Peut être combiné avec les roulements à rouleaux à pointeau et les roulements à rouleaux à pointeau
  • La surface de fonctionnement axiale du rouleau à aiguilles et de la cage doit être durcie et meulée

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge statique
    6600 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    2170 lbf
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Série
    TC
  • CUP_NON
    4054364123161
  • Description
    Rouleau de butée et ensemble de cage
  • Lubrification
    Lubrification à l’huile
  • Matériel
    Aiguille et rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2170 lbf
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif