Aperçu
- Les ensembles de butée à rouleau à aiguille et à cage sont des compléments de rouleaux à aiguille de petit diamètre disposés dans une configuration semblable à un rayon
- Les rouleaux à aiguilles sont également espacés au moyen d’une cage dont la section en toile sépare les rouleaux et fournit des conseils pour les maintenir dans une trajectoire orbitale
- L’objectif de ces assemblages est de transmettre une charge de poussée entre deux objets relativement rotatifs tout en réduisant considérablement la friction
- Fermeture non scellée
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur1.4375 po
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Matériau du roulementAcier
- Capacité de charge statique49.82 kN
- Type d’alésageRonde
- Capacité de charge dynamique13.43 kN
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de cageRiveté
- Rondelle compatibleTRA-1423
- Largeur totale0.0781 po
- SérieNTA
- CUP_NON605790205316
- DescriptionRoulement de butée du rouleau à aiguilles
- LubrificationPrévention de la rouille
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Cote de précisionABEC 1
- Capacité de charge dynamique radiale13.43 kN
- Poids0.01 lb