Motion
TC1625
Assemblage de rouleau et de cage - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00094487
N° MFRTC1625
Prix6.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI00094487
N° MFRTC1625

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TC1625/0-5-HLA
  • Les roulements à rouleaux à aiguilles axiales sont des unités comprenant des ensembles de galets à aiguilles axiales et de cages et des rondelles de roulement axiales avec un robinet de centrage
  • Peut être combiné avec les roulements à rouleaux à pointeau et les roulements à rouleaux à pointeau
  • La surface de fonctionnement axiale du rouleau à aiguilles et de la cage doit être durcie et meulée

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5625 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge statique
    12100 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Série
    TC
  • CUP_NON
    4047643192644
  • Description
    Rouleau de butée et ensemble de cage
  • Lubrification
    Lubrification à l’huile
  • Matériel
    Aiguille et rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Poids
    0.02 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif