Motion
TC3648
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage 2-1/4 po, diamètre extérieur 3 po, largeur 5/64 po
N° D’ARTICLE MI00094516
N° MFRTC3648
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage 2-1/4 po, diamètre extérieur 3 po, largeur 5/64 po
N° D’ARTICLE MI00094516
N° MFRTC3648
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TC3648/0-5-HLA
  • Les roulements à rouleaux à aiguilles axiales sont des unités comprenant des ensembles de galets à aiguilles axiales et de cages et des rondelles de roulement axiales avec un robinet de centrage
  • Peut être combiné avec les roulements à rouleaux à pointeau et les roulements à rouleaux à pointeau
  • La surface de fonctionnement axiale du rouleau à aiguilles et de la cage doit être durcie et meulée

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Largeur totale
    0.0781 po
  • Série
    TC
  • CUP_NON
    4047643178419
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Poids
    0.05 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif