Motion
NTA-3650
Roulement de butée de roulement à aiguilles - 2-1/4 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de diamètre extérieur, 1/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00094518
N° MFRNTA-3650
Prix17.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à aiguilles - 2-1/4 po de diamètre extérieur, 3-1/8 po de diamètre extérieur, 1/8 po de largeur
N° D’ARTICLE MI00094518
N° MFRNTA-3650

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTA 3650 BRG
  • Les ensembles de butée à rouleau à aiguille et à cage sont des compléments de rouleaux à aiguille de petit diamètre disposés dans une configuration semblable à un rayon
  • Les rouleaux à aiguilles sont également espacés au moyen d’une cage dont la section en toile sépare les rouleaux et fournit des conseils pour les maintenir dans une trajectoire orbitale
  • L’objectif de ces assemblages est de transmettre une charge de poussée entre deux objets relativement rotatifs tout en réduisant considérablement la friction
  • Fermeture non scellée

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de cage
    Riveté
  • Largeur totale
    0.1250 po
  • Série
    NTA
  • CUP_NON
    605790192708
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    37.68 kN
  • Poids
    0.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif