Aperçu
Description du fabricant
NTA 5266 BRG
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage3.2500 po
- Diamètre extérieur4.1250 po
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de cageRiveté
- Rondelle compatibleTRA-5266
- Largeur totale0.1250 po
- SérieNTA
- CUP_NON605790209635
- DescriptionRoulement de butée du rouleau à aiguilles
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Capacité de charge dynamique radiale51.6 kN
- Poids0.10 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité