Motion
NTA-6074
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage 3-3/4 po, diamètre extérieur 4-5/8 po, largeur 1/8 po
N° D’ARTICLE MI00094531
N° MFRNTA-6074
Prix91.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de rouleau et de cage - Alésage 3-3/4 po, diamètre extérieur 4-5/8 po, largeur 1/8 po
N° D’ARTICLE MI00094531
N° MFRNTA-6074

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NTA 6074 BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Ensemble rouleau et cage
  • Diamètre à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de cage
    Riveté
  • Rondelle compatible
    TRA-6074
  • Largeur totale
    0.1250 po
  • Série
    NTA
  • CUP_NON
    605790205354
  • Description
    Roulement de butée du rouleau à aiguilles
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56.05 kN
  • Poids
    0.11 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif