Aperçu
Description du fabricant
NTA 6681 BRG
Spécifications
- Type de palier de butéeEnsemble rouleau et cage
- Diamètre à l’alésage4.1250 po
- Diamètre extérieur5.0625 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.3200 tr/min
- Type de cageRiveté
- Rondelle compatibleTRA-6681
- Largeur totale0.1250 po
- SérieNTA
- CUP_NON605790209642
- DescriptionRoulement de butée du rouleau à aiguilles
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Poids0.13 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité