Motion
TWA411
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 1/4 po, DI 11/16 po, largeur 1/32 po
N° D’ARTICLE MI00094550
N° MFRTWA411
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 1/4 po, DI 11/16 po, largeur 1/32 po
N° D’ARTICLE MI00094550
N° MFRTWA411
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TWA411 RONDELLE À BROSSE
  • Les rondelles de roulement axiales sont poinçonnées, durcies et polies et peuvent être utilisées comme rondelles de positionnement de l’arbre ou du boîtier
  • Convient si la pièce de machine adjacente n’est pas durcie, mais est suffisamment rigide et géométriquement précise
  • Fermeture non scellée

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    NTA-411
  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • CUP_NON
    4054364217938
  • Largeur totale
    0.0313 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif