Motion
TRC-411
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 1/4 po, DI 11/16 po, largeur 0.92 po
N° D’ARTICLE MI00094555
N° MFRTRC-411
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 1/4 po, DI 11/16 po, largeur 0.92 po
N° D’ARTICLE MI00094555
N° MFRTRC-411

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TRC 411 COURSE DE POUSSIÈRE
  • Les ensembles de butée à rouleau à aiguille et à cage sont des compléments de rouleaux à aiguille de petit diamètre disposés dans une configuration semblable à un rayon
  • Les rouleaux à aiguilles sont également espacés au moyen d’une cage dont la section en toile sépare les rouleaux et fournit des conseils pour les maintenir dans une trajectoire orbitale
  • L’objectif de ces assemblages est de transmettre une charge de poussée entre deux objets relativement rotatifs tout en réduisant considérablement la friction
  • Fermeture non scellée

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Roulements KOYO
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    NTA-411
  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • CUP_NON
    605790193477
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description
    Rondelle de butée
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Largeur totale
    0.0950 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Série
    TRC
  • Type de palier de butée
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif