Aperçu
- Les ensembles de butée à rouleau à aiguille et à cage sont des compléments de rouleaux à aiguille de petit diamètre disposés dans une configuration semblable à un rayon
- Les rouleaux à aiguilles sont également espacés au moyen d’une cage dont la section en toile sépare les rouleaux et fournit des conseils pour les maintenir dans une trajectoire orbitale
- L’objectif de ces assemblages est de transmettre une charge de poussée entre deux objets relativement rotatifs tout en réduisant considérablement la friction
- Fermeture non scellée
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Diamètre extérieur0.9375 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Roulements KOYO
- Numéro de pièce du roulement compatibleNTA-815
- MatérielAcier
- Matériau du roulementAcier 1074
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- CUP_NON605790188718
- Type d’alésageRonde
- DescriptionRondelle de butée
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Largeur totale0.0313 po
- Poids0.004 lb
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- SérieTRA
- Type de palier de butéeRondelles de roulement de butée de rouleau