Aperçu
Description du fabricant
TWA1018-HLA
- Les rondelles de roulement axiales sont poinçonnées, durcies et polies et peuvent être utilisées comme rondelles de positionnement de l’arbre ou du boîtier
- Convient si la pièce de machine adjacente n’est pas durcie, mais est suffisamment rigide et géométriquement précise
- Fermeture non scellée
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Nom du fabricant (attribut de description)INA (Schaeffler)
- Numéro de pièce du roulement compatibleNTA-1018
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- CUP_NON4012802606560
- DescriptionRondelle de butée de course plate
- Largeur totale0.0313 po
- Poids0.02 lb
- SérieTWA
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature