Aperçu
- Les rondelles de roulement axiales sont poinçonnées, durcies et polies et peuvent être utilisées comme rondelles de positionnement de l’arbre ou du boîtier
- Convient si la pièce de machine adjacente n’est pas durcie, mais est suffisamment rigide et géométriquement précise
- Fermeture non scellée
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Nom du fabricant (attribut de description)INA (Schaeffler)
- Numéro de pièce du roulement compatibleNTA-1220
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- CUP_NON4047643340069
- DescriptionRondelle de butée de course plate
- Largeur totale0.3938 po
- Poids0.02 lb
- SérieTWC
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à rouleaux sphériques universels Schaeffler pour les circulaires de pâte et papierLes désignations H140 et T52BW de Schaeffler intègrent de nombreuses caractéristiques de conception qui répondent aux exigences uniques des roulements à rouleaux sphériques avec des diamètres extérieurs de 320 mm et plus, généralement utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des systèmes de convoyeurs Schaeffler Solutions for MiningDans les opérations minières, les systèmes de convoyeur sont l’épine dorsale du mouvement des matériaux. La vaste expérience de Schaeffler dans l’exploitation minière mondiale en entretien, réparation et exploitation de convoyeurs nous donne un aperçu unique des problèmes auxquels sont confrontés les mineurs.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation
Brochure du réchauffeur à induction SchaefflerChauffage à induction portatif compact : Schaeffler iDuctor 1 et 2
Voir la documentation