Motion
GEZM 100 ES

SKF
GEZM 100 ES

Roulement radial sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00094598
N° MFRGEZM 100 ES
Prix141.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GEZM 100 ES

Roulement radial sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur d’anneau interne, ouvert, qualité commerciale/industrielle
N° D’ARTICLE MI00094598
N° MFRGEZM 100 ES
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
Prix141.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GEZM 100 ES BRG

Spécifications

  • Type de roulement
    Radial
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de désalignement
    9 °
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7500 po
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Capacité de charge statique radiale
    37318 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12589 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570291483
  • CUP_NON
    7316570291483
  • Poids
    0.34 lb
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues