Aperçu
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Diamètre extérieur1.6875 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Roulements KOYO
- Numéro de pièce du roulement compatibleNTA-1427
- Matériau du roulementAcier 1074
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- CUP_NON605790253386
- Type d’alésageRonde
- DescriptionRondelle de butée
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Largeur totale0.0625 po
- Poids0.03 lb
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- SérieTRB
- Type de palier de butéeRondelles de roulement de butée de rouleau