Motion
TRC-1427
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 7/8 po, DI 1-11/16 po, largeur 3/32 po
N° D’ARTICLE MI00094615
N° MFRTRC-1427
Prix4.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 7/8 po, DI 1-11/16 po, largeur 3/32 po
N° D’ARTICLE MI00094615
N° MFRTRC-1427

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TRC 1427 COURSE DE POUSSIÈRE

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    1.6875 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Roulements KOYO
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    NTA-1427
  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • CUP_NON
    605790201967
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Description
    Rondelle de butée
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Largeur totale
    0.0950 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Série
    TRC
  • Type de palier de butée
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif