Motion
TWA2233
Rondelle de butée - butée de roulement à aiguilles, DI 1-3/8 po, DI 2-1/16 po, largeur 1/32 po, acier
N° D’ARTICLE MI00094649
N° MFRTWA2233
Prix3.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement à aiguilles, DI 1-3/8 po, DI 2-1/16 po, largeur 1/32 po, acier
N° D’ARTICLE MI00094649
N° MFRTWA2233

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TWA2233
  • Les rondelles de roulement axiales sont poinçonnées, durcies et polies et peuvent être utilisées comme rondelles de positionnement de l’arbre ou du boîtier
  • Convient si la pièce de machine adjacente n’est pas durcie, mais est suffisamment rigide et géométriquement précise
  • Fermeture non scellée

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    INA (Schaeffler)
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    NTA-2233
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • CUP_NON
    4012802075465
  • Description
    Rondelle de butée de course plate
  • Largeur totale
    0.0313 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Série
    TWA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif