Motion
TWB2435
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 1-1/2 po, DI 2-3/16 po, largeur 3/32 po
N° D’ARTICLE MI00094663
N° MFRTWB2435
Prix6.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement d'aiguille, DI 1-1/2 po, DI 2-3/16 po, largeur 3/32 po
N° D’ARTICLE MI00094663
N° MFRTWB2435
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
Votre prix6.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TWB2435
  • Les rondelles de roulement axiales sont poinçonnées, durcies et polies et peuvent être utilisées comme rondelles de positionnement de l’arbre ou du boîtier
  • Convient si la pièce de machine adjacente n’est pas durcie, mais est suffisamment rigide et géométriquement précise
  • Fermeture non scellée

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de butée
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    2.1875 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    INA (Schaeffler)
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    NTA-2435
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • CUP_NON
    4054364123499
  • Description
    Rondelle de butée de course plate
  • Largeur totale
    0.3938 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Série
    TWB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif