Aperçu
Description du fabricant
TRB 2840 COURSE DE POUSSIÈRE
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Roulements KOYO
- Numéro de pièce du roulement compatibleNTA-2840
- Matériau du roulementAcier 1074
- Diamètre à l’alésage1.7500 po
- CUP_NON605790218880
- Type d’alésageRonde
- DescriptionRondelle de butée
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Largeur totale0.0625 po
- Poids0.07 lb
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- SérieTRB
- Type de palier de butéeRondelles de roulement de butée de rouleau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité