Aperçu
- Rondelle de butée pour utilisation avec les ensembles de galets et cages à aiguilles de butée de la série Koyo Torrington NTA dans les applications où les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement
- Acier au chrome durci pour plus de durabilité et de résistance à la déformation sous des charges lourdes
- Voies de circulation affleurantes pour des vitesses plus élevées et une plus grande précision de course que les voies de circulation non affleurantes
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de butée
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- Diamètre extérieur3.0000 po
- Matériau du roulementAcier 1074
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Numéro CUP du fabricant605790205965
- CUP_NON605790205965
- Type d’alésageRonde
- DescriptionRondelle de butée
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Largeur totale0.0313 po
- Poids0.03 lb
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Type de palier de butéeRondelles de roulement de butée de rouleau