Motion
TRD-916
Rondelle de roulement de butée de rouleau - 1.0000 po DE
N° D’ARTICLE MI00094701
N° MFRTRD-916
Prix8.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de roulement de butée de rouleau - 1.0000 po DE
N° D’ARTICLE MI00094701
N° MFRTRD-916
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
Prix8.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TRD 916 COURSE DE POUSSIÈRE

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle de canalisation
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Roulements KOYO
  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Diamètre à l’alésage
    0.5620 po
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    605790214431
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Largeur totale
    0.1260 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif