Aperçu
- Les ensembles de butée à rouleau à aiguille et à cage sont des compléments de rouleaux à aiguille de petit diamètre disposés dans une configuration semblable à un rayon
- Les rouleaux à aiguilles sont également espacés au moyen d’une cage dont la section en toile sépare les rouleaux et fournit des conseils pour les maintenir dans une trajectoire orbitale
- L’objectif de ces assemblages est de transmettre une charge de poussée entre deux objets relativement rotatifs tout en réduisant considérablement la friction
- Fermeture non scellée
Spécifications
- Type de rondelleRondelle de canalisation
- Diamètre extérieur3.2500 po
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- CUP_NON605790210297
- Largeur totale0.1230 po
- Poids0.11 lb
- Type de produitRondelles de roulement de butée de rouleau