Aperçu
Description du fabricant
SJ 7154 BRG
- RBC produit une vaste gamme de roulements à rouleaux à aiguilles robustes allant de 1 po de diamètre extérieur de la bague extérieure à 12.125 po de diamètre extérieur de la bague extérieure
- Peut être trouvé dans les rotors et les transmissions d’hélicoptères, les vilebrequins et les bielles marines, les pompes à engrenages, les vérins de pompage de champ pétrolifère et les pompes à boue
- Fourni dans des enveloppes standard dans des configurations scellées et non scellées
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- DemandesBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Forme de l’alésageRonde
- Type d’alésageRonde
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge dynamique radiale6000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-40 à +300 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale8700 lbf
- Capacité de charge dynamique6000 lbf
- Matériel52100 Acier de qualité des roulements
- Capacité de charge statique8700 lbf
- Rpm max.17000 tr/min
- Rayon du filet0.040 po
- BridesPas de bride
- SériePitchlign®
- Type de trou de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleIR7154
- Normes respectéesMS 51961
- Type de lubrificationTrou sur la bague extérieure
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Numéro CUP du fabricant637400014179
- CUP_NON637400014179
- ApplicationBoîtes d’engrenages, pompes, équipement d’usine d’acier, machines de conversion de papier, machines-outils, machines textiles et blocs de poulie
- Poids0.17 lb
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation