Motion
SJ7154SS

RBC Bearings
SJ7154SS

Pitchlign® Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.7500 po, diamètre extérieur de 1.2500 po, largeur de 1.0000 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00094782
N° MFRSJ7154SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC Bearings
SJ7154SS

Pitchlign® Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.7500 po, diamètre extérieur de 1.2500 po, largeur de 1.0000 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00094782
N° MFRSJ7154SS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SJ 7154 SS BRG
  • RBC produit une vaste gamme de roulements à rouleaux à aiguilles robustes allant de 1 po de diamètre extérieur de la bague extérieure à 12.125 po de diamètre extérieur de la bague extérieure
  • Peut être trouvé dans les rotors et les transmissions d’hélicoptères, les vilebrequins et les bielles marines, les pompes à engrenages, les vérins de pompage de champ pétrolifère et les pompes à boue
  • Fourni dans des enveloppes standard dans des configurations scellées et non scellées

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4500 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +300 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    6000 lbf
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Scellé
  • Série
    Pitchlign®
  • Type de trou de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Anneau intérieur compatible
    IR7154
  • Type de lubrification
    Trou sur la bague extérieure
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Numéro CUP du fabricant
    637400014254
  • CUP_NON
    637400014254
  • Poids
    0.171 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif