Aperçu
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureJoint unique
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Capacité de charge dynamique radiale4650 lbf
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale5240 lbf
- Rpm max.10000 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieHJ
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleIR-081216
- Normes respectéesASTM F2246 / Norme militaire MS 51961
- Type de lubrificationGraisse
- CUP_NON605790216374
- Poids0.15 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles avec bride intégrale
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles