Motion
5452210000

McGill (RRX)
5452210000

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.3750 po, diamètre extérieur de 1.8750 po, largeur de 1.2500 po, joint unique
N° D’ARTICLE MI00094847
N° MFR5452210000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
5452210000

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.3750 po, diamètre extérieur de 1.8750 po, largeur de 1.2500 po, joint unique
N° D’ARTICLE MI00094847
N° MFR5452210000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MR 22 S BRG
  • Roulement usiné à aiguilles de course
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Rainure de lubrification annulaire
  • Joint à embout en caoutchouc unique avec rebord tourné

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Rouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9640 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    14700 lbf
  • Capacité de charge dynamique
    9640 lbf
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Capacité de charge statique
    14700 lbf
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Rayon du filet
    0.0400 po
  • Brides
    Pas de bride
  • Matériau du joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    Roulement Cagerol
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    RBEC-1
  • Anneau intérieur compatible
    MI 17
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MR 22 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166066062
  • CUP_NON
    726166066062
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Poids
    0.73 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif