Aperçu
- Roulement usiné à aiguilles de course
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Rainure de lubrification annulaire
- Joint à embout en caoutchouc unique avec lèvre tournée vers l’extérieur
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRouleau à aiguilles de course usinées sans roulements à anneau intérieur
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur1.5000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureJoint unique
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale5840 lbf
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale7100 lbf
- Capacité de charge dynamique5840 lbf
- Matériel52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique7100 lbf
- Rpm max.3800 tr/min
- Rayon du filet0.0400 po
- BridesPas de bride
- Matériau du jointLèvre en caoutchouc
- SérieRoulement Cagerol
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionRBEC-1
- Anneau intérieur compatibleMI 12
- Normes respectéesABMA, ISO
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMR 16 RS
- Numéro CUP du fabricant726166065447
- CUP_NON726166065447
- Pays d’origineMexique
- Poids0.20 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles