Motion
HJ-182620.2RS

JTEKT Koyo (NRB)
HJ-182620.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.1250 po, diamètre extérieur de 1.6250 po, largeur de 1.2500 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00094886
N° MFRHJ-182620.2RS
Prix43.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
HJ-182620.2RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.1250 po, diamètre extérieur de 1.6250 po, largeur de 1.2500 po, scellé
N° D’ARTICLE MI00094886
N° MFRHJ-182620.2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix43.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HJ 182620-2RS BRG (HJTT 182620)

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8170 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    12100 lbf
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    HJ
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Anneau intérieur compatible
    IR-141820
  • Normes respectées
    ASTM F2246 / Norme militaire MS 51961
  • Type de lubrification
    Graisse
  • CUP_NON
    605790216404
  • Poids
    0.26 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles avec bride intégrale
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif