Aperçu
Description du fabricant
HJ 202820-2RS BRG
Spécifications
- Type de roulement à aiguillesRoulement usiné sans bague intérieure
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale1.2500 po
- Type de fermetureScellé
- Type d’alésageDroit
- Nombre de lignes1
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Capacité de charge dynamique radiale8410 lbf
- Plage de température de fonctionnement-25 à +225 °F
- Matériau de la cageAcier
- Capacité de charge statique radiale12900 lbf
- Rpm max.6100 tr/min
- BridesAvec brides
- SérieHJ
- Type de trou de lubrificationRainure et trou de lubrification
- Cote de précisionNon évalué
- Anneau intérieur compatibleIR-162020
- Normes respectéesASTM F2246 / Norme militaire MS 51961
- Type de lubrificationGraisse
- CUP_NON605790212123
- Poids0.29 lb
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles avec bride intégrale
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité