Motion
HJ-202820RS

JTEKT Koyo (NRB)
HJ-202820RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.2500 po, diamètre extérieur de 1.7500 po, largeur de 1.2500 po, joint unique
N° D’ARTICLE MI00094918
N° MFRHJ-202820RS
Prix47.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo (NRB)
HJ-202820RS

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 1.2500 po, diamètre extérieur de 1.7500 po, largeur de 1.2500 po, joint unique
N° D’ARTICLE MI00094918
N° MFRHJ-202820RS
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
Prix47.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HJ 202820-RS BRG

Spécifications

  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné sans bague intérieure
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8410 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à +225 °F
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    12900 lbf
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Brides
    Avec brides
  • Série
    HJ
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Anneau intérieur compatible
    IR-162020
  • Normes respectées
    ASTM F2246 / Norme militaire MS 51961
  • Type de lubrification
    Graisse
  • CUP_NON
    605790212130
  • Poids
    0.28 lb
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles avec bride intégrale
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif